Vrtací šroubováky
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
1O522799
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
Bosch GTB -45 Cordless Screwdriver 4500RPM 32Nm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1O522799
Jmenovité napětí (V)
18
Výška
193
Max. točivý moment (Nm)
32
Nastavení točivého momentu (Nm)
6
Vhodné pro průměr šroubu (mm)
6
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
0.95
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
4500
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Výška
193
Max. točivý moment (Nm)
32
Nastavení točivého momentu (Nm)
6
Vhodné pro průměr šroubu (mm)
6
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
0.95
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
4500
Šroubovák na sádrokarton
Ano
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Model
GTB -45
Type
Cordless Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1O522799
EAN
4059952581156
UBB
500581144762
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019K7001