text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

BOSCH GST 18V-155 SC PROFESSIONAL


Objednací číslo 8Z631122
Jmenovité napětí (V) 18
Zdvih (mm) 26
Hloubka řezu ve dřevě (mm) 155
Počet zdvihů bez zatížení (1/min) 800
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 20
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 2
S nabíječkou baterií Ne
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Zdvih (mm) 26
Hloubka řezu ve dřevě (mm) 155
Počet zdvihů bez zatížení (1/min) 800
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 20
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 2
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Z631122
EAN 4059952545776
UBB 500583704829
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06015B0000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.