text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSS 12V-13 Professional


Cordless Orbital Sander GSS 12V-13, 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 232), Dust bag (2 608 000 715)

Objednací číslo 3K771608
Jmenovité napětí (V) 12
Frekvence vibrací bez zatížení (1/min) 20000
Průměr oscilačního obvodu (mm) 1.6
Upevnění brusiva Burs
Šířka základní desky (mm) 80
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Frekvence vibrací bez zatížení (1/min) 20000
Průměr oscilačního obvodu (mm) 1.6
Upevnění brusiva Burs
Šířka základní desky (mm) 80
Délka základní desky (mm) 130
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1.1
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch

Popis

Cordless Orbital Sander GSS 12V-13, 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 232), Dust bag (2 608 000 715)

Čísla materiálu

Objednací číslo 3K771608
EAN 4059952606347
UBB 500581750063
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019L0000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.