text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSS 12V-13 Professional


Cordless Orbital Sander GSS 18V-13, Dust bag (2 608 000 715), Base plate, 80 x 130 mm (2 608 601 447) with sanding plate (2 608 601 444), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 232)

Objednací číslo 0H829078
Jmenovité napětí (V) 18
Frekvence vibrací bez zatížení (1/min) 20000
Průměr oscilačního obvodu (mm) 1.6
Upevnění brusiva Burs
Šířka základní desky (mm) 80
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Frekvence vibrací bez zatížení (1/min) 20000
Průměr oscilačního obvodu (mm) 1.6
Upevnění brusiva Burs
Šířka základní desky (mm) 80
Délka základní desky (mm) 130
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1.1
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch

Popis

Cordless Orbital Sander GSS 18V-13, Dust bag (2 608 000 715), Base plate, 80 x 130 mm (2 608 601 447) with sanding plate (2 608 601 444), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 232)

Čísla materiálu

Objednací číslo 0H829078
EAN 4059952606224
UBB 500573711016
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019L0100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.