Akumulátorové nářadí
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
8Y704566
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
Bosch GSR 18V-90 FC Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 2100RPM 64Nm Li-Ion Battery
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8Y704566
Jmenovité napětí (V)
180
Výška
210
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
68
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
68
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
180
Výška
210
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
68
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
68
Max. točivý moment (Nm)
90
Nastavení točivého momentu (Nm)
90
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
92
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
630
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
2100
Volnoběžné otáčky 3. rychlostní stupeň (1/min)
-
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Model
GSR 18V-90 FC
Type
Cordless Drill Driver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8Y704566
EAN
4059952617435
UBB
500583712095
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019K6204