text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 18V-90 FC Cordless Drill Driver 13mm 2100RPM 64Nm Li-Ion Battery


Objednací číslo 7T534818
Jmenovité napětí (V) 180
Výška 210
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 68
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 68
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 180
Výška 210
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 68
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 68
Max. točivý moment (Nm) 90
Nastavení točivého momentu (Nm) 90
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 92
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 630
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 2100
Volnoběžné otáčky 3. rychlostní stupeň (1/min) -
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Model GSR 18V-90 FC
Type Cordless Drill Driver

Čísla materiálu

Objednací číslo 7T534818
EAN 4059952617411
UBB 500583277719
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019K6202
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.