text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Vrtací šroubováky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
1U388078
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
Bosch GSR 18V-90 C Cordless Drill Driver 13mm 2100RPM 64Nm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1U388078
Jmenovité napětí (V)
18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
68
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
68
Max. točivý moment (Nm)
64
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
68
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
68
Max. točivý moment (Nm)
64
Kvalita baterie
Jiný
Nastavení točivého momentu (Nm)
94
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
1.1
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
630
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
2100
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
HS kód
84672920
Model
GSR 18V-90 C
Type
Cordless Drill Driver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1U388078
EAN
4059952577678
UBB
500581217295
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019K6000