text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 18V-150 C Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 2200RPM 150Nm Li-Ion Battery


Cordless Drill/Driver GSR 18V-150 C, The GSR 18V-150 C Professional is the clever drill driver with unrivalled performance and control for a wide range of screwing and drilling tasks. It is the perfect choice for enormously fast work progress due to exceptionally powerful ProCORE18V batteries and a brushless motor with BITURBO technology, while offering

Objednací číslo 9F191442
Jmenovité napětí (V) 18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 16
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 16
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 150
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 16
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 16
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 150
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 150
Max. točivý moment (Nm) 150
Kvalita baterie Lithium-ions
Nastavení točivého momentu (Nm) 84
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 2.1
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 550
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 2200
Počet přiložených baterií 0
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Model GSR 18V-150 C
Type Cordless Drill Driver

Popis

Cordless Drill/Driver GSR 18V-150 C, The GSR 18V-150 C Professional is the clever drill driver with unrivalled performance and control for a wide range of screwing and drilling tasks. It is the perfect choice for enormously fast work progress due to exceptionally powerful ProCORE18V batteries and a brushless motor with BITURBO technology, while offering a maximum torque of 150 Nm. Its precise Leveling Function always ensures the right angle of long screws and its switchable KickBack Control for working with hole saws reduces the risk of sudden rotational torque reaction in a bind-up scenario. Thanks to a metal drill chuck and metal gearbox, the drill driver is extremely reliable and robust in every workspace. The GSR 18V-150 C Professional shows optimal results when screwing and drilling in wood and metal, especially for drilling large diameters, e.g., hole saws up to 102 mm. Auxiliary handle (1 602 025 07Y), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Čísla materiálu

Objednací číslo 9F191442
EAN 4059952523217
UBB 500718748667
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019J5002
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.