text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 185-LI Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 1900RPM 45Nm Li-Ion Battery


Cordless Drill/Driver GSR 18V-45, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Objednací číslo 3Y255613
Jmenovité napětí (V) 18
Výška 203
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Výška 203
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 35
Max. točivý moment (Nm) 45
Kvalita baterie Lithium-ions
Nastavení točivého momentu (Nm) 45
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 0.9
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 500
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1900
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Model GSR 185-LI
Type Cordless Drill Driver

Popis

Cordless Drill/Driver GSR 18V-45, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Y255613
EAN 4059952605623
UBB 500581953196
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019K3201
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.