Vrtací šroubováky
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
8L346438
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
Bosch GSR 185-LI Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 1900RPM 45Nm 2x 18V 3Ah Li-Ion Battery
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8L346438
Jmenovité napětí (V)
18
Výška
203
Kapacita baterie (Ah)
3
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
35
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Výška
203
Kapacita baterie (Ah)
3
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
35
Max. točivý moment (Nm)
45
Kvalita baterie
Lithium-ions
Nastavení točivého momentu (Nm)
45
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
0.9
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
500
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
1900
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Model
GSR 185-LI
Type
Cordless Drill Driver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8L346438
EAN
4059952635675
UBB
500583519383
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019K3204
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce