text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 185-LI Cordless Drill Driver 13mm 1900RPM 45Nm 2x 18V 2Ah Li-Ion Battery


Numero articolo 0G337195
Jmenovité napětí (V) 18
Výška 203
Kapacita baterie (Ah) 2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 35
Confezionato per 1

Specifiche

Jmenovité napětí (V) 18
Výška 203
Kapacita baterie (Ah) 2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 35
Max. točivý moment (Nm) 45
Kvalita baterie Lithium-ions
Nastavení točivého momentu (Nm) 45
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 0.9
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 500
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1900
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
HS kód 84672920
Model GSR 185-LI
Type Cordless Drill Driver

Numeri di articolo

Numero articolo 0G337195
EAN 4059952605630
UBB 500573670592
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06019K3202
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.