Vrtací šroubováky
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
7Z509942
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
BOSCH GSR 12V-35 FC
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7Z509942
Jmenovité napětí (V)
12
Výška
181
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
32
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Výška
181
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
32
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
32
Max. točivý moment (Nm)
35
Kvalita baterie
Lithium-ions
Nastavení točivého momentu (Nm)
35
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
0.59
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
460
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
1750
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7Z509942
EAN
4059952594477
UBB
500583378798
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019H3009
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce