text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 12V-15 Cordless Drill Driver in Suitcase 10mm 1300RPM 30Nm 2x 12V 2Ah Li-Ion Battery


Cordless Drill/Driver GSR 12V-15, The most powerful and compact driver in its class, Quick-clamp chuck (10 mm), 20 torque configurations + 1 for drilling, Electronic cell protection (ECP), Charger GAL 12V-20 Professional, 2 x battery GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X), Carrying case, 10-piece screwdriver bit set

Objednací číslo 0M266231
Jmenovité napětí (V) 12
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 19
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 19
Max. točivý moment (Nm) 30
Kvalita baterie Lithium-ions
Nastavení točivého momentu (Nm) 30
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 400
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1300
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Model GSR 12V-15
Type Cordless Drill Driver

Popis

Cordless Drill/Driver GSR 12V-15, The most powerful and compact driver in its class, Quick-clamp chuck (10 mm), 20 torque configurations + 1 for drilling, Electronic cell protection (ECP), Charger GAL 12V-20 Professional, 2 x battery GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X), Carrying case, 10-piece screwdriver bit set

Čísla materiálu

Objednací číslo 0M266231
EAN 4059952563862
UBB 500573769774
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 060186810G
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.