Nůžky
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
Zahradní elektrické vybavení
Akumulátorové nářadí
Nůžky
3B853267
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
BOSCH GSC 18V-16 E PROFESSIONAL
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3B853267
Jmenovité napětí (V)
18
Rychlost zdvihu bez zatížení (1/min)
3200
Kapacita baterie (Ah)
12
Nejmenší poloměr (mm)
20
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
3
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
2.2
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm)
1.6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Rychlost zdvihu bez zatížení (1/min)
3200
Kapacita baterie (Ah)
12
Nejmenší poloměr (mm)
20
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
3
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
2.2
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm)
1.6
Maximální tloušťka materiálu v oceli 600 N/mm² (mm)
1.2
Max. tloušťka materiálu v oceli 800 N/mm² (mm)
0.7
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
1.6
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3B853267
EAN
4059952646831
UBB
500581654455
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0601926301
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce