text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSC 18V-16 E PROFESSIONAL


Objednací číslo 0V624468
Jmenovité napětí (V) 18
Rychlost zdvihu bez zatížení (1/min) 3200
Kapacita baterie (Ah) 12
Nejmenší poloměr (mm) 20
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 3
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 2.2
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm) 1.6
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Rychlost zdvihu bez zatížení (1/min) 3200
Kapacita baterie (Ah) 12
Nejmenší poloměr (mm) 20
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 3
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 2.2
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm) 1.6
Maximální tloušťka materiálu v oceli 600 N/mm² (mm) 1.2
Max. tloušťka materiálu v oceli 800 N/mm² (mm) 0.7
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1.6
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo 0V624468
EAN 4059952609058
UBB 500573891941
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 0601926300
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.