Akumulátorové nářadí
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
Akumulátorové nářadí
Rázové stroje
6F593267
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
BOSCH GSB 18V-90 C PROFESSIONAL
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6F593267
Jmenovité napětí (V)
18
Výška
210
Kapacita baterie (Ah)
4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
68
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Výška
210
Kapacita baterie (Ah)
4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
68
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
68
Max. točivý moment (Nm)
64
Nastavení točivého momentu (Nm)
64
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
1.2
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
630
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
2100
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6F593267
EAN
4059952617336
UBB
500582736459
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019K6104
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce