Akumulátorové nářadí
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
Akumulátorové nářadí
Rázové stroje
1U069235
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
Bosch GSB 18V-90 C Cordless Hammer Drill in L-BOXX 2100RPM 13mm 64Nm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1U069235
Jmenovité napětí (V)
18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
68
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
68
Max. točivý moment (Nm)
64
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
68
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
68
Max. točivý moment (Nm)
64
Nastavení točivého momentu (Nm)
64
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
1.2
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
630
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
2100
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Model
GSB 18V-90 C
Type
Cordless Hammer Drill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1U069235
EAN
4059952617312
UBB
500581202008
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019K6102