text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSB 18V-45 PROFESSIONAL


Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, 2 x battery GBA 18V 3.0Ah (1 600 A01 2UV), Quick charger GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RL), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Objednací číslo 1K802840
Jmenovité napětí (V) 18
Výška 203
Kapacita baterie (Ah) 3
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Výška 203
Kapacita baterie (Ah) 3
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 35
Max. točivý moment (Nm) 45
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 10
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm) 10
Nastavení točivého momentu (Nm) 45
Max. počet zdvihů (1/min) 27000
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 500
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1900
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch

Popis

Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, 2 x battery GBA 18V 3.0Ah (1 600 A01 2UV), Quick charger GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RL), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Čísla materiálu

Objednací číslo 1K802840
EAN 4059952635699
UBB 500581087003
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019K3305
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.