Akumulátorové nářadí
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
Akumulátorové nářadí
Rázové stroje
3N174805
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
Bosch GSB 18V-45 Cordless Hammer Drill in L-BOXX 1900RPM 45Nm Li-Ion Battery
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool
Plný popis
Objednací číslo
3N174805
Jmenovité napětí (V)
18
Výška
203
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
35
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Výška
203
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
35
Max. točivý moment (Nm)
45
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm)
10
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm)
10
Nastavení točivého momentu (Nm)
45
Max. počet zdvihů (1/min)
27000
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
1
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
500
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
1900
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Model
GSB 18V-45
Type
Cordless Hammer Drill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool
Čísla materiálu
Objednací číslo
3N174805
EAN
4059952605661
UBB
500581803375
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019K3301