text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSB 18V-45 Cordless Hammer Drill in L-BOXX 1900RPM 45Nm 2x 18V 2Ah Li-Ion Battery


Objednací číslo 6P105513
Jmenovité napětí (V) 18
Výška 203
Kapacita baterie (Ah) 2
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 35
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Výška 203
Kapacita baterie (Ah) 2
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 35
Max. točivý moment (Nm) 45
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 10
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm) 10
Nastavení točivého momentu (Nm) 45
Max. počet zdvihů (1/min) 27000
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 500
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1900
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Model GSB 18V-45
Type Cordless Hammer Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 6P105513
EAN 4059952605685
UBB 500582869367
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019K3303
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.