text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSB 18V-45 Cordless Hammer Drill in Cardboard Box 1900RPM 45Nm Li-Ion Battery


Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, Cardboard box

Objednací číslo 7D511498
Jmenovité napětí (V) 18
Výška 203
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 35
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Výška 203
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 35
Max. točivý moment (Nm) 45
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 10
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm) 10
Nastavení točivého momentu (Nm) 45
Max. počet zdvihů (1/min) 27000
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 500
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1900
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Model GSB 18V-45
Type Cordless Hammer Drill

Popis

Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, Cardboard box

Čísla materiálu

Objednací číslo 7D511498
EAN 4059952605654
UBB 500583068092
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019K3300
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.