text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSB 18V-150 C Cordless Hammer Drill in L-BOXX 2200RPM 13mm 150Nm


Cordless Combi GSB 18V-150 C, The GSB 18V-150 C Professional is a clever impact drill driver while providing unrivalled power and control and thereby making versatile working easy. It is perfect for screwing, drilling, and impact drilling tasks and enables an extremely fast working process thanks to exceptionally powerful ProCORE18V batteries and a brus

Objednací číslo 9U393876
Jmenovité napětí (V) 18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 16
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 16
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 150
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 16
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 16
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 150
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 150
Max. točivý moment (Nm) 150
Průměr vrtáku do betonu 2. stupeň (mm) 20
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm) 20
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 20
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm) 20
Nastavení točivého momentu (Nm) 84
Max. počet zdvihů (1/min) 30000
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 2.2
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 550
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 2200
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Model GSB 18V-150 C
Type Cordless Hammer Drill

Popis

Cordless Combi GSB 18V-150 C, The GSB 18V-150 C Professional is a clever impact drill driver while providing unrivalled power and control and thereby making versatile working easy. It is perfect for screwing, drilling, and impact drilling tasks and enables an extremely fast working process thanks to exceptionally powerful ProCORE18V batteries and a brushless motor with BITURBO technology, while offering a maximum torque of 150 Nm. Its ingenious Leveling Function always ensures the right angle of long screws and its switchable KickBack Control for working with hole saws reduces the risk of sudden rotational torque reaction in a bind-up scenario. The metal drill chuck and metal gearbox make the impact drill extremely reliable and robust any time it really matters. It is the ideal choice for screwing, drilling, and impact drilling in various materials such as wood, metal, and masonry. Auxiliary handle (1 602 025 07Y), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Čísla materiálu

Objednací číslo 9U393876
EAN 4059952523262
UBB 500718748824
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019J5102
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.