Pily & řezání
Ostatní
4A770970
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
Bosch GNB 18V-38 Concrete Tacker in L-BOXX 22-Piece 38 x 3mm Nail
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4A770970
Jmenovité napětí (V)
18
Šířka
138
Výška
309
Délka (mm)
405
Kapacita baterie (Ah)
4
Kvalita baterie
Lithium-ions
Délka sponky při šířce 4 mm (mm)
13-38
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Šířka
138
Výška
309
Délka (mm)
405
Kapacita baterie (Ah)
4
Kvalita baterie
Lithium-ions
Délka sponky při šířce 4 mm (mm)
13-38
Délka hřebíku (mm)
13-38
Průměr hřebíku (mm)
2.7-3
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
4.1
Kapacita zásobníku
22
Vhodné pro hřebíky
Ano
Vhodné pro svorky
Ano
Vhodné pro kabelové sponky
Ne
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Model
GNB 18V-38
Type
Concrete Tacker
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4A770970
EAN
4059952650111
UNSPSC
23101512
Výrobní číslo položky
06019L7002