Řezačky
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
Zahradní elektrické vybavení
Akumulátorové nářadí
Nůžky
8I166452
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
BOSCH GNA 18V-16 E PROFESSIONAL
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8I166452
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
12
Nejmenší poloměr (mm)
40
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
3.1
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
2
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm)
1.6
Maximální tloušťka materiálu v oceli 600 N/mm² (mm)
1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
12
Nejmenší poloměr (mm)
40
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
3.1
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
2
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm)
1.6
Maximální tloušťka materiálu v oceli 600 N/mm² (mm)
1
Max. tloušťka materiálu v oceli 800 N/mm² (mm)
0.7
Šířka řezné stopy (mm)
5
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
1.7
S nabíječkou baterií
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8I166452
EAN
4059952634067
UBB
500583473409
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0601529600