text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Řezačky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Zahradní elektrické vybavení
Akumulátorové nářadí
Nůžky
4D301805
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
BOSCH GNA 18V-16 E PROFESSIONAL
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4D301805
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
12
Nejmenší poloměr (mm)
40
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
3.1
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
2
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm)
1.6
Maximální tloušťka materiálu v oceli 600 N/mm² (mm)
1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
12
Nejmenší poloměr (mm)
40
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
3.1
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
2
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm)
1.6
Maximální tloušťka materiálu v oceli 600 N/mm² (mm)
1
Max. tloušťka materiálu v oceli 800 N/mm² (mm)
0.7
Šířka řezné stopy (mm)
5
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
1.7
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
HS kód
84672920
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4D301805
EAN
4059952646824
UBB
500582019765
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0601529601
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce