Pily
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
Akumulátorové nářadí
Pily & řezání
Kotoučové pily
7H452402
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
BOSCH GKS 18V-57-2 L (2xPC18V5,5Ah,GAL 1880)LB
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7H452402
Jmenovité napětí (V)
180
Kapacita baterie (Ah)
55
Hloubka řezu (90°) (mm)
57
Hloubka řezu (45°) (mm)
41
Průměr pilového kotouče (mm)
165
Otvor pro pilový kotouč (mm)
20
Maximální rozsah otáčení (°)
90
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
180
Kapacita baterie (Ah)
55
Hloubka řezu (90°) (mm)
57
Hloubka řezu (45°) (mm)
41
Průměr pilového kotouče (mm)
165
Otvor pro pilový kotouč (mm)
20
Maximální rozsah otáčení (°)
90
Volnoběžné otáčky (1/min)
5000
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
28
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
BOSCH
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7H452402
EAN
4059952648422
UBB
500583127088
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06016C1102