text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GKS 18V-57-2 L (1xCirkelzaagblad) Doos


Objednací číslo 0G775760
Jmenovité napětí (V) 180
Hloubka řezu (90°) (mm) 57
Hloubka řezu (45°) (mm) 41
Průměr pilového kotouče (mm) 165
Otvor pro pilový kotouč (mm) 20
Maximální rozsah otáčení (°) 90
Volnoběžné otáčky (1/min) 5000
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 180
Hloubka řezu (90°) (mm) 57
Hloubka řezu (45°) (mm) 41
Průměr pilového kotouče (mm) 165
Otvor pro pilový kotouč (mm) 20
Maximální rozsah otáčení (°) 90
Volnoběžné otáčky (1/min) 5000
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 28
Počet přiložených baterií 0
S nabíječkou baterií Ne
Značka BOSCH

Čísla materiálu

Objednací číslo 0G775760
EAN 4059952610627
UBB 500573691549
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06016C1100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.