Akumulátorové nářadí
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
Akumulátorové nářadí
Pily & řezání
Recipročních pily
0F957357
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
Bosch GKF 550 Edge Router 550W 33000RPM 1.4kg
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0F957357
Šířka
90
Výška
188
Hmotnost
1.4
Napětí (V)
230
Délka (mm)
90
Jmenovitá spotřeba energie (W)
550
Volnoběžné otáčky (1/min)
33000-33000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
90
Výška
188
Hmotnost
1.4
Napětí (V)
230
Délka (mm)
90
Jmenovitá spotřeba energie (W)
550
Volnoběžné otáčky (1/min)
33000-33000
Průměr upínacího sklíčidla (mm)
6-6
Značka
Bosch
Model
GKF 550
Type
Edge Router
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0F957357
EAN
4053423249057
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06016A0000