Broušení & pískování
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
Akumulátorové nářadí
Broušení & pískování
9P112704
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
BOSCH GEX 18V-125 PROFESSIONAL
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9P112704
Jmenovité napětí (V)
18
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.6
Frekvence vibrací bez zatížení (1/min)
20000
Průměr oscilačního obvodu (mm)
125
Průměr brusného kotouče (mm)
125
Upevnění brusiva
Burs
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
1.1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.6
Frekvence vibrací bez zatížení (1/min)
20000
Průměr oscilačního obvodu (mm)
125
Průměr brusného kotouče (mm)
125
Upevnění brusiva
Burs
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
1.1
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9P112704
EAN
4059952539645
UBB
500718747180
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0601372200