Akumulátorové nářadí
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
Akumulátorové nářadí
Rázové stroje
6L248418
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
Bosch GDS 18V-450 PC Cordless Impact Wrench in L-BOXX 1/2" Square Drive 450Nm 1000RPM
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6L248418
Jmenovité napětí (V)
180
Šířka
77
Výška
214
Délka (mm)
169
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
16
Max. točivý moment (Nm)
450
Údery (1/min)
3300
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
180
Šířka
77
Výška
214
Délka (mm)
169
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
16
Max. točivý moment (Nm)
450
Údery (1/min)
3300
Vhodné pro průměr šroubu (mm)
-
Volnoběžné otáčky (1/min)
2300
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Model
GDS 18V-450 PC
Type
Cordless Impact Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6L248418
EAN
4059952568126
UBB
500582836770
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019K4101