Akumulátorové nářadí
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
Akumulátorové nářadí
Rázové stroje
8H391292
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
Bosch GDS 18V-450 PC Cordless Impact Wrench 1/2" Square Drive 450Nm 1000RPM 2x 18V 4Ah Battery
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8H391292
Jmenovité napětí (V)
180
Šířka
77
Výška
214
Délka (mm)
169
Kapacita baterie (Ah)
40
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
16
Max. točivý moment (Nm)
450
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
180
Šířka
77
Výška
214
Délka (mm)
169
Kapacita baterie (Ah)
40
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
16
Max. točivý moment (Nm)
450
Údery (1/min)
3300
Vhodné pro průměr šroubu (mm)
-
Volnoběžné otáčky (1/min)
2300
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Model
GDS 18V-450 PC
Type
Cordless Impact Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8H391292
EAN
4059952568133
UBB
500583456412
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019K4102