text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GDS 18V-330 HC Cordless Impact Wrench in L-BOXX 1/2" Square Drive 330Nm 2800RPM


Objednací číslo 6S290885
Jmenovité napětí (V) 180
Max. točivý moment (Nm) 330
Vhodné pro průměr šroubu (mm) -
Volnoběžné otáčky (1/min) 2800
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 12
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 180
Max. točivý moment (Nm) 330
Vhodné pro průměr šroubu (mm) -
Volnoběžné otáčky (1/min) 2800
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 12
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Model GDS 18V-330 HC
Type Cordless Impact Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 6S290885
EAN 4059952610535
UBB 500582911599
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019L5001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.