text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GBM 13-2 RE vrtačka 750W s přesným rychloupínacím sklíčidlem v krabici


Objednací číslo 3B201548
Šířka 220
Napětí (V) 230
Délka (mm) 320
Jmenovitá spotřeba energie (W) 750
Hmotnost stroje (kg) 2.4
Zasunutí nástroje Jiný
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 220
Napětí (V) 230
Délka (mm) 320
Jmenovitá spotřeba energie (W) 750
Hmotnost stroje (kg) 2.4
Zasunutí nástroje Jiný
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm) 32
Max. počet zdvihů (1/min) 1750
Volnoběžné otáčky (1/min) 0-3200
Značka Bosch
Model GBM 13-2 RE
Type Power Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 3B201548
EAN 3165140797931
UBB 500581668075
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06011B2002
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.