Bourací kladiva
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
Akumulátorové nářadí
Bourací kladiva
8T064327
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
BOSCH GBH 18V-40 C PROFESSIONAL
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8T064327
Jmenovité napětí (V)
18
Délka
502
Kapacita baterie (Ah)
5.5
Průměr vrtáku do betonu (mm)
40
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
9
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-max
Max. počet zdvihů (1/min)
3150
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Délka
502
Kapacita baterie (Ah)
5.5
Průměr vrtáku do betonu (mm)
40
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
9
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-max
Max. počet zdvihů (1/min)
3150
Volnoběžné otáčky (1/min)
365
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
7
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8T064327
EAN
4059952615431
UBB
500583612832
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0611917103
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce