text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GBH 18V-40 C PROFESSIONAL


Objednací číslo 7N297915
Jmenovité napětí (V) 18
Délka 502
Kapacita baterie (Ah) 8
Průměr vrtáku do betonu (mm) 40
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 9
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-max
Max. počet zdvihů (1/min) 3150
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Délka 502
Kapacita baterie (Ah) 8
Průměr vrtáku do betonu (mm) 40
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 9
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-max
Max. počet zdvihů (1/min) 3150
Volnoběžné otáčky (1/min) 365
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 7
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo 7N297915
EAN 4059952615400
UBB 500583191902
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 0611917102
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.