Bourací kladiva
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
Akumulátorové nářadí
Bourací kladiva
3Q703175
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
Bosch GBH 18V-34 CF PROFESSIONAL
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3Q703175
Jmenovité napětí (V)
18
Délka (mm)
430
Průměr vrtáku do betonu (mm)
32
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
5.8
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
40
Max. počet zdvihů (1/min)
2900
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Délka (mm)
430
Průměr vrtáku do betonu (mm)
32
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
5.8
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
40
Max. počet zdvihů (1/min)
2900
Volnoběžné otáčky (1/min)
500
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
4.9
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3Q703175
EAN
3165140996020
UBB
500712161594
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0611914001