text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-28 CF Rotary Hammer in L-BOXX 4220BPM 3.3J SDS Plus Socket 2x 18V 8Ah Battery


Objednací číslo 2I639176
Jmenovité napětí (V) 180
Délka (mm) 392
Kapacita baterie (Ah) 80
Průměr vrtáku do betonu (mm) 28
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 33
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 30
Max. počet zdvihů (1/min) 4220
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 180
Délka (mm) 392
Kapacita baterie (Ah) 80
Průměr vrtáku do betonu (mm) 28
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 33
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 30
Max. počet zdvihů (1/min) 4220
Volnoběžné otáčky (1/min) -
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 34
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Model GBH 18V-28 CF
Type Rotary Hammer

Čísla materiálu

Objednací číslo 2I639176
EAN 4059952611709
UBB 500581408027
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 0611921003
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.