Akumulátorové nářadí
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací a bourací kladiva
2A784679
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
Bosch GBH 18V-28 CF Cordless Rotary Hammer in L-BOXX 4220BPM 3.3J SDS Plus Socket
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2A784679
Jmenovité napětí (V)
180
Délka (mm)
392
Průměr vrtáku do betonu (mm)
28
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
33
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
30
Max. počet zdvihů (1/min)
4220
Volnoběžné otáčky (1/min)
-
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
180
Délka (mm)
392
Průměr vrtáku do betonu (mm)
28
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
33
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
30
Max. počet zdvihů (1/min)
4220
Volnoběžné otáčky (1/min)
-
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
34
Počet přiložených baterií
0
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Model
GBH 18V-28 CF
Type
Cordless Rotary Hammer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2A784679
EAN
4059952611686
UBB
500581315123
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0611921001