text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-28 C Cordless Rotary Hammer in L-BOXX 4220BPM 3.3J SDS Plus Socket


Objednací číslo 1A388720
Jmenovité napětí (V) 180
Průměr vrtáku do betonu (mm) 28
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 34
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 30
Max. počet zdvihů (1/min) 4220
Volnoběžné otáčky (1/min) -
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 33
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 180
Průměr vrtáku do betonu (mm) 28
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 34
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 30
Max. počet zdvihů (1/min) 4220
Volnoběžné otáčky (1/min) -
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 33
Počet přiložených baterií 0
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Model GBH 18V-28 C
Type Cordless Rotary Hammer

Čísla materiálu

Objednací číslo 1A388720
EAN 4059952611648
UBB 500573964540
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 0611920001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.