Akumulátorové nářadí
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací a bourací kladiva
7O677317
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
Bosch GBH 18V-28 C Cordless Rotary Hammer 4220BPM 3.3J SDS Plus Socket
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7O677317
Jmenovité napětí (V)
180
Průměr vrtáku do betonu (mm)
28
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
34
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
30
Max. počet zdvihů (1/min)
4220
Volnoběžné otáčky (1/min)
-
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
33
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
180
Průměr vrtáku do betonu (mm)
28
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
34
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
30
Max. počet zdvihů (1/min)
4220
Volnoběžné otáčky (1/min)
-
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
33
Počet přiložených baterií
0
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Model
GBH 18V-28 C
Type
Cordless Rotary Hammer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7O677317
EAN
4059952563640
UBB
500583223929
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0611920000