text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-26 F Cordless Combi Hammer in L-BOXX 980RPM 4350BPM 2.6J SDS Plus Socket


Objednací číslo 8M167180
Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 102
Výška 226
Délka (mm) 364
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 3.3
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 2.6
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 102
Výška 226
Délka (mm) 364
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 3.3
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 2.6
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 30
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 30
Průměr vrtáku do betonu 2. stupeň (mm) 26
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm) 26
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 68
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm) 68
Max. počet zdvihů (1/min) 980
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0-4350
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Model GBH 18V-26 F
Type Cordless Combi Hammer

Čísla materiálu

Objednací číslo 8M167180
EAN 4053423246322
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 061191000J
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.