text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GBH 18V-24 C PROFESSIONAL


Objednací číslo 6Z914354
Jmenovité napětí (V) 18
Délka 337
Kapacita baterie (Ah) 5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 3.5
Průměr vrtáku do betonu (mm) 24
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 2.4
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Délka 337
Kapacita baterie (Ah) 5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 3.5
Průměr vrtáku do betonu (mm) 24
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 2.4
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 30
Max. počet zdvihů (1/min) 4350
Volnoběžné otáčky (1/min) 980
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 2.9
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Z914354
EAN 4053423235067
UBB 500583000673
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 0611923003
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.