text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GBH 18V-24 C PROFESSIONAL


Objednací číslo 4A011267
Jmenovité napětí (V) 18
Délka 337
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 3.5
Průměr vrtáku do betonu (mm) 24
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 2.4
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 30
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Délka 337
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 3.5
Průměr vrtáku do betonu (mm) 24
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 2.4
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 30
Max. počet zdvihů (1/min) 4350
Volnoběžné otáčky (1/min) 980
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 2.9
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo 4A011267
EAN 4053423235074
UBB 500581986519
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 0611923000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.