text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GBH 18V-24 C PROFESSIONAL


Objednací číslo 0Z553195
Jmenovité napětí (V) 18
Délka (mm) 337
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 3.5
Průměr vrtáku do betonu (mm) 24
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 2.4
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 30
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Délka (mm) 337
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 3.5
Průměr vrtáku do betonu (mm) 24
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 2.4
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 30
Max. počet zdvihů (1/min) 4350
Volnoběžné otáčky (1/min) 980
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 2.9
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Z553195
EAN 4053423235050
UBB 500573955894
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 0611923002
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.