text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Bosch Forstner bit Black/Clear 18 x 250 mm

Objednací číslo 6W997613
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 10
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 190
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne

Specifikace

Celková délka (mm) 250
Průměr vrtáku (mm) 18
Průměr šachty (mm) 10
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 190
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ano
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
HS kód 82075090
Type Machine Wood Drill Bit with M-Tip

Čísla materiálu

Objednací číslo 6W997613
EAN 3165140099592
UBB 500512673053
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 2608597193
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.