text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT SDS Clean Plus-8X Hammer Drill Bit 16mm Cylindrical Shank 350mm Length


Objednací číslo 0Z739386
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 400
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 550
Průměr vrtáku (mm) 14
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 400
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Tvar dříku Cylindrický
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Type EXPERT SDS Clean Plus-8X Hammer Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Z739386
EAN 4059952663029
UBB 500573943015
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608901770
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.