Příslušenství & díly
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
Příslušenství & díly
Produkty SDS MAX
5W912752
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
Bosch EXPERT SDS Clean Max-8X Hammer Drill Bit 28mm Cylindrical Shank 650mm Length
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5W912752
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
SDS-max
Délka řezu (mm)
400
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
650
Průměr vrtáku (mm)
28
Systém uchycení
SDS-max
Délka řezu (mm)
400
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ne
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro kámen
Ano
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ne
Řezný materiál
Jiný
Tvar dříku
Cylindrický
Vhodný pro převrtávání
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ne
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Bosch
Type
EXPERT SDS Clean Max-8X Hammer Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5W912752
EAN
4059952663340
UBB
500582622675
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
2608901802