text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT P-C Hole Saw for Brass/Gypsum Cardboard/NF Metal/Plastic/SS/Wood 73mm 60mm


Long Life Cutting Holes in Multi Material! Most hole saws for wood and metal seem to work fine - until you hit a hardened nail or screw. Then they scream and smoke and grind until their teeth are torn off, and you still only have half a hole. With its carbide teeth, the EXPERT Tough Material barely slows down when it hits metal – it cuts neatly through

Objednací číslo 1J449535
Průměr 73
Hloubka řezu (mm) 60
Hrana otvoru jádrový vrták Ne
Systém uchycení Jiný
Vhodné pro optická vlákna Ne
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 73
Hloubka řezu (mm) 60
Hrana otvoru jádrový vrták Ne
Systém uchycení Jiný
Vhodné pro optická vlákna Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro hliník Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro sádrokartonové desky Ano
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro mosaz Ano
Značka Bosch
Type P-C Hole Saw

Popis

Long Life Cutting Holes in Multi Material! Most hole saws for wood and metal seem to work fine - until you hit a hardened nail or screw. Then they scream and smoke and grind until their teeth are torn off, and you still only have half a hole. With its carbide teeth, the EXPERT Tough Material barely slows down when it hits metal – it cuts neatly through and keeps on cutting holes, time and again. The Bosch EXPERT Tough Material Hole Saw great all-rounder for every tradesman – because half a hole is not even worth half a hole.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1J449535
EAN 4059952535814
UBB 500718680175
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 2608900435
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.