text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Multi-Construction Drill Bit 5mm 4.5mm Cylindrical Shank 85mm


High Precision Drilling Multiple Materials! The modern construction site requires working on many different materials and you never know what you will need to drill next. Finding the right drill bit can be difficult and time-consuming – unless you have the EXPERT MultiConstruction Drill Bit. The Bosch EXPERT CYL-9 MultiConstruction Cylindrical Drill Bit

Objednací číslo 6S453934
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 4.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 50
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 85
Průměr vrtáku (mm) 5
Průměr šachty (mm) 4.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 50
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ano
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Type Multi-Construction Drill Bit

Popis

High Precision Drilling Multiple Materials! The modern construction site requires working on many different materials and you never know what you will need to drill next. Finding the right drill bit can be difficult and time-consuming – unless you have the EXPERT MultiConstruction Drill Bit. The Bosch EXPERT CYL-9 MultiConstruction Cylindrical Drill Bit is the one drill bit that should always be in your toolbox: you'll never get stuck on a job or waste time looking for the right bit.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6S453934
EAN 4059952538990
UBB 500718693467
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608900606
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.