text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 6.5mm SDS-plus Shank 265mm 10-Piece


Objednací číslo 9F787570
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 200
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 265
Průměr vrtáku (mm) 6.5
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 200
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Type Hammer Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 9F787570
EAN 4059952532387
UBB 500718658809
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608900165
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.